Schneider Electric - SAH Self Anti-Harmonique 230V 50Hz 6.5Kvar 210Hz - LVR05065A23T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • courant assigné CA - 16.3...16.3 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 230 V

  • fréquence de fonctionnement nominale - 50...50 Hz

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480541803

Réf. Sonepar

01887054180

Réf. Fournisseur

LVR05065A23T

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles, côté primaire:

3

courant assigné CA:

16.3...16.3 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

230 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...50 Hz

indice de protection (IP):

IP00

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CA:

19.9 A

facteur de compensation:

5.7 %

puissance du banc de filtres:

6.5 kvar

Degré de protection (NEMA):

autre

SAH Self Anti-Harmonique 230V 50Hz 6.5Kvar 210Hz