Schneider Electric - SERVO-MOTEUR ROTATIF 230V - RM3601

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - autre

  • couple - 1.9 Nm

  • indice de protection (IP) - IP41

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485100869

Réf. Sonepar

01887510086

Réf. Fournisseur

RM3601

Marque

Schneider Electric

signal de commande:

autre

couple:

1.9 Nm

indice de protection (IP):

IP41

matériau du boîtier/corps:

autre

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

230 V CA

consommation d'énergie en fonctionnement:

5 W

modèle:

rotatif

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Oui

type de régulation de split-range:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

240 s

contact de commutation hors tension:

Non

angle de rotation max.:

90 °

avec fonction de sûreté:

Non

Degré de protection (NEMA):

3

énergie élec. max. accumulée:

5 VA

température ambiante:

-20...35 °C

hauteur:

130 mm

largeur:

177 mm

profondeur:

193 mm

antidéflagration:

Non

SERVO-MOTEUR ROTATIF 230V