Schneider Electric - SERVOMOTEUR SH3 055 1,2NM ,NO KEY,MULTI,N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
tension assignée (Ue) - 115 V
nombre de phases - 3
puissance nominale à fréquence assignée - 0.26 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485295497
Réf. Sonepar
01887529549
Réf. Fournisseur
SH30553P02A2000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
tension assignée (Ue)
115 V
nombre de phases
3
puissance nominale à fréquence assignée
0.26 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée
3000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In)
1.78 A
fréquence assignée
50...60 Hz
type de tension
AC
matériau du boîtier/corps
autre
indice de protection (IP)
autre
nombre de pôles
6
type de construction
autre
classe d'efficacité du moteur
autre
classe d’isolation selon IEC
autre
cycle de sollicitation
autre
taille de cadre conformément à IEC
0 mm
efficacité à pleine charge
0 %
couple de rotation nominal
0.26 Nm
rapport de courant de démarrage
0
rapport de couple au démarrage
0
rapport de couple de décrochage
0
palier
autre
avec protection contre la condensation
Non
tension de chauffage anti-condensation
0 V
puissance de sortie de chauffage anti-condensation
0 W
avec résistance à coefficient de température positif
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)
Non
sécurité intrinsèque
sans
adapté à la régulation de fréquence
Non
température d'utilisation
0...50 °C
capacité de surcharge
Non
méthode de refroidissement
autre
finition du bout d'arbre
autre
isolation à imprégnation globale
autre