Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Smart-UPS 750VA LCD 230V

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 230...230 V

  • nombre de phases primaires - 1

  • tension de sortie - 230...230 V

  • puissance apparente de sortie - 750 VA

  • temps de pontage à pleine charge - 5.5 min

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

03345000094

Réf. Fournisseur

SMT750I

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'entrée

230...230 V

nombre de phases primaires

1

tension de sortie

230...230 V

puissance apparente de sortie

750 VA

temps de pontage à pleine charge

5.5 min

fréquence primaire

50...50 Hz

fréquence secondaire

50...50 Hz

puissance effective de sortie

500 W

nombre de phases secondaires

1

SNMP

Non

type de tension

AC

hauteur

157 mm

largeur

138 mm

profondeur

358 mm

poids

13.18 kg

possibilité de gestion du réseau

Oui

technologie USV

interactif en ligne

type de construction

appareil indépendant

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

5 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.66

efficacité totale

0 %

efficacité en mode éco

0 %

contact de commutation hors tension

Non

fonction de coupure automatique

Non

raccordement d'entrée

C14

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

6

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

0

nombre de raccordements de sortie SCHUKO

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

0

Smart-UPS 750VA LCD 230V