Schneider Electric - Smart-UPS SRT - Onduleur Ultra - 2200VA - Rack-Tour - Lithium-Ion - SmartConnec
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 230...230 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 230...230 V
puissance apparente de sortie - 2200 VA
temps de pontage à pleine charge - 0 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304573616
Réf. Sonepar
01887573616
Réf. Fournisseur
SRTL2K2RM1UIC
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée
230...230 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
230...230 V
puissance apparente de sortie
2200 VA
temps de pontage à pleine charge
0 min
fréquence primaire
50...60 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
2200 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
43 mm
largeur
432 mm
profondeur
560 mm
poids
15.9 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
en ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Oui
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
1
efficacité totale
96 %
efficacité en mode éco
94 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Non
raccordement d'entrée
autre
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Onduleur convertible tour-rack 22 KVA Lithium-ion entrée PH+N+T sortie 230V sur prises 3x IEC C13. Onduleur extensible en autonomie avec l'ajout de module batterie SRTL50RMBP1U-LI. Intègre Smart Connect.