Schneider Electric - Smart-UPS SRT - Online pack batterie - Li-ion - 180V - Rack-Tour - SRTL 5-10 KV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 180 V
capacité - 1282 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304437024
Réf. Sonepar
01887437024
Réf. Fournisseur
SRTL180RM2UBP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
désignation des dimensions
autre
tension nominale
180 V
capacité
1282 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
autre
nombre de cellules
2
modèle
lithium-ion
longueur
724 mm
hauteur, borne comprise
86 mm
largeur
432 mm
diamètre
0 mm
bloc d'accus
Oui
utilisation dans la zone Ex
Oui
boîtier en plastique
Non
température ambiante
0...40 °C
adapté à une charge rapide
Oui
poids
12000 g
Module d'extension d'autonomie batterie technologie lithium-ion de 180V convertible rack-tour pour onduleur Smart-UPS Ultra de 5 à 10 kVA Permet d'augmenter l'autonomie des onduleurs SRTL de 5-8-10 KVA. Installation en Tour ou en Rack