Schneider Electric - Snap In - contacteur CAD32 3 F plus 2 O instantané 10 A 100 V CC - CAD32AKD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Snap In -  contacteur CAD32 3 F plus 2 O instantané 10 A 100 V CC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...100 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 3

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487541028

Réf. Sonepar

01887754102

Réf. Fournisseur

CAD32AKD

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

100...100 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

3

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

10 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

mode de pose:

autre

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

courant de fonctionnement nominal:

10 A

tension de fonctionnement CC:

690...690 V

type de tension de fonctionnement:

DC

courant de commutation assigné:

0.005 A

largeur:

45 mm

hauteur:

107 mm

profondeur:

84 mm

Snap In - Relais de contrôle TeSys Deca - 3 NO + 2 NC - inf 690 V - bobine standard 100 V DC - Pouvoir nominal d'enclenchement Irms - 140 A CA se conformer à CEI 60947-5-1 - 250 A CC se conformer à CEI 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

Le relais de commande TeSys D de 5 contacts (3NO+NC) est conçu pour le contrôle des charges électromagnétiques en AC-15/DC-13. Ce relais compact (45 mm de largeur) peut être installé sur un rail DIN de 35 mm ou fixé par vis, ce qui le rend adaptable à divers environnements industriels. Câblage sans outil : Les bornes à encliquetage permettent un câblage flexible et rapide. Le relais TeSys D est certifié selon plusieurs standards internationaux, notamment IEC, UL, CSA, et CCC. Il répond également à la norme sur les appareillages basse tension : CEI 60947-5-1.



Les Atouts de la gamme:

TeSys K et TeSys D est la gamme de contacteurs auxiliaires destinés à la commutation de signaux faibles et aux relayages des contacteurs de puissance. TeSys est une solution innovante de contrôle et de gestion des moteurs qui propose des produits et des solutions connectés et efficaces pour la commande et la protection des moteurs et des charges électriques.



Quelques mots du fabricant :

  • Relais de contrôle compact
  • Bornes encliquetables : câblage flexible sans outil et connexion robuste
  • Compatible avec toutes les tensions du marché
  • Interface facile à utiliser pour les appareils électroniques (exemple : PLC)