Schneider Electric - Snap-In - TeSys Contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 12 A bobine 20 VCC- B Conso - LC1D12AZL

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Snap-In - TeSys  Contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 12 A bobine 20 VCC- B Conso

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...20 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 12 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487539391

Réf. Sonepar

01887753939

Réf. Fournisseur

LC1D12AZL

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...20 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

25 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

12 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

largeur:

45 mm

hauteur:

107 mm

profondeur:

95 mm

Snap In - TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 20VCC basse conso - avec antiparasite - AC-1 | AC-3 | AC-4 - 18A (inf 60°C) à inf 440VCA AC-3 | 12A (inf 60°C) à inf 440VCA AC-1 - bornes Snap In

Les Atouts de l'article:

Schneider Electric propose pour les installations industrielles ou tertiaires, une gamme de contacteurs robustes, TeSys D Pour commander les machines asynchrones, le contacteur LC1D s'utilise en catégorie d'emploi AC-1 Robuste et adaptable, la gamme TeSys répond aux attentes des infrastructures les plus exigeantes, tant en termes de puissance que de fiabilité



Les Atouts de la gamme:

La gamme TeSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques