Schneider Electric - Snap In - TeSys GV - contact auxiliaire - 1O+1F - GVAE11A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Snap In - TeSys GV - contact auxiliaire - 1O+1F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 0.5 A

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487541936

Réf. Sonepar

01887754193

Réf. Fournisseur

GVAE11A

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

0.5 A

finition du raccordement électrique:

autre

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

intégrable

mode de pose:

fixation frontale

Snap In - TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P, LS1D32 - montage frontal - 1F+1O instantané - 2.5A - bornes Snap-In

Les Atouts de l'article:

Schneider Electric propose, au sein de la gamme TeSys, une offre de contact auxiliaire, à montage principal latéral, se combinant avec les disjoncteurs Cette offre permet de compléter la protection des installations de vos clients et permettre une plus grande modularité dans les choix de raccordement Spécialement conçu pour les appareillages TeSys GV, le contact auxiliaire GVAE11 offre deux pôles, l’un normalement Ouvert, l’autre normalement Fermé Il peut être acheté seul, ou plus généralement monté sur disjoncteur magnétothermique GV2M Son montage s’effectue en façade très facilement, et ses borniers snap-in étrier peuvent accueillir aussi bien des fils rigides que souples (sans embout de câble) Ce contact auxiliaire permet de composer des installations de commande au plus proche des besoins de vos clients, avec une fiabilité et une durabilité à toute épreuve 0



Les Atouts de la gamme:

TeSys Deca GV2 est la gamme nouvelle génération de disjoncteurs moteur offrant une solution complète pour presque toutes les applications.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications électrodomestiques et CVC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques