Schneider Electric - Snap In - TeSys GV - contact auxiliaire - 2F - GVAE20A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Snap In - TeSys GV - contact auxiliaire - 2F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 0.5 A

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487541943

Réf. Sonepar

01887754194

Réf. Fournisseur

GVAE20A

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

0.5 A

finition du raccordement électrique:

autre

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

intégrable

mode de pose:

fixation frontale

Snap In - TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P, LS1D32 - montage frontal - 2F instantané - 2.5A - bornes Snap-In

Les Atouts de l'article:

Bloc de contacts auxiliaires TeSys GV, pour disjoncteurs moteurs GV2 et GV3 Contacts auxiliaires instantanés 2NO Conçu pour fonctionner jusqu'à 2A / 240V CA et 1A / 60V CC A installer en face avant du disjoncteur, raccordement par bornes snap-in Vendu par lots de 10 unités Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC). 0



Les Atouts de la gamme:

TeSys Deca GV2 est la gamme nouvelle génération de disjoncteurs moteur offrant une solution complète pour presque toutes les applications.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications électrodomestiques et CVC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques