Schneider Electric - Snap In - TeSys GV disjoncteur moteur 0,4 à 0,63A 3P 3d magnétothermique - GV2ME04A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.4...0.63 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 8...8 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - autre
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606487541813
Réf. Sonepar
01887754181
Réf. Fournisseur
GV2ME04A
Marque
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0.4...0.63 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
8...8 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0.18 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
230...690 V
courant permanent nominal (Iu):
0.63 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
0.09 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton-poussoir
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
101 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
78.5 mm
puissance dissipée:
2.5 W
Les Atouts de l'article:
Pour la protection des installations industrielles, notamment des moteurs, Schneider Electric propose au sein de la gamme TeSys™ les disjoncteurs magnétothermiques GV2ME Constituant une protection complète (magnétothermique et bouton-poussoir de commande manuelle en façade), ce disjoncteur moteur compact (45 mm de large), de calibre 0,63 A, est destiné à la commande et à la protection des moteurs Associé à un contacteur TeSys D, il offre une solution de contrôle complète pour les installations de vos clients Doté de 3 pôles et de bornes snap-in, il reçoit des fils souples ou rigides Il est aussi compatible avec les peignes GV2G Dans une logique de plus grande adaptabilité aux besoins, le montage peut se faire par encliquetage sur rail DIN TeSys GV est une gamme complète comprenant des disjoncteurs, des contacteurs additionnels, etc pour composer une commande optimale des circuits de vos clients
Les Atouts de la gamme:
TeSys Deca GV2 est la gamme nouvelle génération de disjoncteurs moteur offrant une solution complète pour presque toutes les applications.
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4)
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Connexion d'alimentation robuste et durable avec bornes EverLink
- Expérience client numérique pour les documents techniques


