Schneider Electric - Snap In - TeSys GV2ME - disj. moteur - 0,1 à 0,16A - 3P 3d - magnéto-thermique - GV2ME01A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.1...0.16 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 1.5...1.5 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - autre
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487541783
Réf. Sonepar
01887754178
Réf. Fournisseur
GV2ME01A
Marque
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0.1...0.16 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
1.5...1.5 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0.037 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
0.16 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
0.018 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton-poussoir
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
101 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
78.5 mm
puissance dissipée:
2.5 W
Les Atouts de l'article:
Le GV2ME01 est un disjoncteur-moteur TeSys GV de Schneider Electric conçu pour des applications motorisées inférieures à 0,06 kW à 400 V Il assure une protection thermo-magnétique avec une zone de réglage thermique de 0,11–0,16 A, un déclenchement magnétique à 12xln et une capacité de court-circuit de 100 kA à 400 V Contrôle des démarrages/arrêts au moyen d’une commande par bouton-poussoir d’une durabilité de 100 000 cycles de manœuvres (catégorie d’emploi AC3 ; 415 V) Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).
Les Atouts de la gamme:
TeSys Deca GV2 est la gamme nouvelle génération de disjoncteurs moteur offrant une solution complète pour presque toutes les applications.
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4)
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Connexion d'alimentation robuste et durable avec bornes EverLink
- Expérience client numérique pour les documents techniques


