Schneider Electric - Snap In - TeSys GV2ME - disj. moteur - 1,6 à 2,5A - 3P 3d - magnéto-thermique - GV2ME07A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Snap In - TeSys GV2ME - disj. moteur - 1,6 à 2,5A - 3P 3d -  magnéto-thermique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 1.6...2.5 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 33.5...33.5 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - autre

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487541844

Réf. Sonepar

01887754184

Réf. Fournisseur

GV2ME07A

Marque

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

1.6...2.5 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

33.5...33.5 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.75 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

230...690 V

courant permanent nominal (Iu):

2.5 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0.37 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton-poussoir

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

101 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

78.5 mm

puissance dissipée:

2.5 W

Snap In - TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 1.6 à 2.5A - moteur : 0.75kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 33.5 - bornes Snap-In

Les Atouts de l'article:

Pour la protection des installations industrielles, notamment des moteurs, Schneider Electric propose au sein de la gamme TeSys™ les disjoncteurs magnétothermiques GV2ME Constituant une protection complète (magnétothermique et bouton-poussoir de commande manuelle en façade), ce disjoncteur moteur compact (45 mm de large), de calibre 2,5 A, est destiné à la commande et à la protection des moteurs Associé à un contacteur TeSys D, il offre une solution de contrôle complète pour les installations de vos clients Doté de 3 pôles et de bornes snap-in, il reçoit des fils souples ou rigides Il est aussi compatible avec les peignes GV2G Dans une logique de plus grande adaptabilité aux besoins, le montage peut se faire par encliquetage sur rail DIN TeSys GV est une gamme complète comprenant des disjoncteurs, des contacteurs additionnels, etc pour composer une commande optimale des circuits de vos clients



Les Atouts de la gamme:

TeSys Deca GV2 est la gamme nouvelle génération de disjoncteurs moteur offrant une solution complète pour presque toutes les applications.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4)
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Connexion d'alimentation robuste et durable avec bornes EverLink
  • Expérience client numérique pour les documents techniques