Schneider Electric - Snap-In - TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 12Vcc - LC1D12AJD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 12 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487539131
Réf. Sonepar
01887753913
Réf. Fournisseur
LC1D12AJD
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...12 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
25 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
5.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
12 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
largeur:
45 mm
hauteur:
107 mm
profondeur:
86 mm
Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys D, 3 pôles (3NO), pour applications de commande de moteur jusqu'à 12 A/690 V CA-3/3e (5.5 kW à 400 V). Il fournit une bobine de 12 V CC avec module d'antiparasitage, 1NO+1NF contacts auxiliaires intégrés (certifiés «NF mirror»), raccordement par borniers snap-in. Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C.
Les Atouts de la gamme:
La gamme TeSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques