Schneider Electric - Snap-In - TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vcc- B Conso - LC1D09ABL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606487538493
Réf. Sonepar
01887753849
Réf. Fournisseur
LC1D09ABL
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
25 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
9 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
largeur:
45 mm
hauteur:
107 mm
profondeur:
95 mm
Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys D, 3 pôles (3NO), pour les applications de commande de moteur jusqu'à 9A / 690V en AC-3 (4kW à 400V) Il fournit une bobine 24V CC basse consommation avec module de suppression des transitoires, contacts auxiliaires intégrés 1NO + 1NF (certifié miroir NF), connexion par bornier snap-in Pour des cadences de fonctionnement jusqu'à 3600 cycles / heure et des environnements jusqu'à 60 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées Compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par clipsage Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)
Les Atouts de la gamme:
La gamme TeSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques


