Schneider Electric - sonde a thermistance PTC DA1T sonde de surface 90 C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - goupille
plage de mesure - 90...90 °C
matériau - autre
longueur de sonde - 0 mm
longueur de câble de raccordement - 1 m
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3389110531947
Réf. Sonepar
00002053194
Réf. Fournisseur
DA1TS090
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
goupille
plage de mesure
90...90 °C
matériau
autre
longueur de sonde
0 mm
longueur de câble de raccordement
1 m
sonde à thermistance PTC DA1T sonde de surface 90 °C