Schneider Electric - Sonde condensation deportee - 006902510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - détecteur d'humidité
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
signal acoustique - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7332552011504
Réf. Sonepar
01887201150
Réf. Fournisseur
006902510
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
détecteur d'humidité
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
signal acoustique:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
couleur:
aluminium
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP65