Schneider Electric - Sonde d'ambiance LED et commut.occupation, consigne et vit. ventil. - 004600500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sans fil - Non
antidéflagration - Non
indice de protection (IP) - IP20
bouton-poussoir de mise en veille - Oui
hauteur boîtier - 116 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552000591
Réf. Sonepar
01887200059
Réf. Fournisseur
004600500
Réf. Commerciale
Schneider Electric
sans fil:
Non
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP20
bouton-poussoir de mise en veille:
Oui
hauteur boîtier:
116 mm
largeur boîtier:
84 mm
profondeur boîtier:
24 mm