Schneider Electric - Sonde hygrometrie et temperature exterieure 0..10V pour Vista - 006902371

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur d'humidité
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552011450
Réf. Sonepar
01887201145
Réf. Fournisseur
006902371
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
détecteur d'humidité
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
signal acoustique:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couleur:
aluminium
système de bus LON:
Non
numéro RAL (équivalent):
7035
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP65
avec DCF77:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus Powernet:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec chauffage:
Non
entrée analogique:
Oui