fin de vie

Schneider Electric - Sonde temperature eau a applique en cable 2m diametre tube 100mm pour Continuum - 5123220000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Sonde temperature eau a applique en cable 2m diametre tube 100mm pour Continuum

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • lieu d'utilisation - autre

  • technologie - autre

  • avec matériau de fixation - Non

  • montage mural - Non

  • adapté à un montage au plafond - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7332552012358

Réf. Sonepar

01887201235

Réf. Fournisseur

5123220000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

lieu d'utilisation:

autre

technologie:

autre

avec matériau de fixation:

Non

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

montage de tube possible:

Non

convient pour de l’air:

Non

adapté aux liquides:

Non

adapté aux gaz:

Non

avec boîtier:

Non

élément de capteur à l'intérieur du boîtier:

Oui

élément de capteur à l'extérieur du boîtier:

Non

câble fixe sur capteur:

Oui

longueur du câble:

2 m

matériau élément:

autre

mesure de température active:

Oui

mesure passive de la température:

Oui

mesure de la température moyenne:

Non

mesure du CO1:

Non

mesure des COV:

Non

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité absolue de l'air:

Non

mesure de l'enthalpie:

Non

mesure du point de rosée:

Non

mesure des particules (PM):

Non

paramétrage offset possible:

Non

représentation de tendance:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

type de capteur:

autre

supporte protocole BACnet:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour MP (multipoint):

Non

supporte le protocole KNX:

Non

technologie LoRa:

Non

NFC (Near Field Communication):

Non

Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

bouton-poussoir de mise en veille:

Non

sans fil:

Non

avec affichage:

Non

type d'alimentation électrique:

sans

nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V:

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V:

0

nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V:

0

nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA:

0

nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA:

0

humidité ambiante max. (sans condensation):

95 %

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP54

hauteur boîtier:

44 mm

largeur boîtier:

84 mm

profondeur boîtier:

65 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Sonde température eau à applique en câble 2m diamètre tube 100mm pour Continuum