Schneider Electric - SpaceLogic KNX - Antenne Hybrid - LSS100410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gain d'une antenne - 9 dBi
omnidirectionnel - Oui
raccordement - SMA
mode de pose - autre
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482215818
Réf. Sonepar
01887221581
Réf. Fournisseur
LSS100410
Marque
Schneider Electric
gain d'une antenne:
9 dBi
omnidirectionnel:
Oui
raccordement:
SMA
mode de pose:
autre
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):
Non
intérieur:
Oui
extérieur:
Non
polarisation:
vertical
type de connexion:
prise (mâle)
avec câble de raccordement:
Oui
longueur de câble de raccordement:
3 m
hauteur:
1300 mm
température ambiante en fonctionnement:
-20...80 °C
bande de fréquences 1:
2.4...2.4 GHz
Les Atouts de l'article:
Avec le module hybride KNX, l'antenne hybride SpaceLogic KNX fournit une connectivité sans fil à un produit de la gamme Wiser pour les contrôleurs Wiser for KNX ou spaceLYnk. Cette antenne permet de remplacer le même appareil déjà inclus dans le package du module hybride SpaceLogic KNX. Avec son câble de 3 m, l'antenne peut être positionnée à l'extérieur de l'armoire électrique, ce qui augmente la portée du signal sans fil. Grâce à sa base magnétique, il peut être placé au-dessus de surfaces métalliques. Si le câble d'antenne doit traverser des armoires haute tension, les câbles doivent être acheminés séparément de la distribution d'alimentation. L’antenne se connecte au module hybride SpaceLogic KNX via une prise mâle SMA. Une autre option consiste à utiliser un tuyau d'isolation électrique qualifié.
Quelques mots du fabricant :
- Fournit une connectivité sans fil
- Peut être placé au-dessus de surfaces métalliques, avec sa base magnétique.
- Connexion au module hybride SpaceLogic KNX via la prise mâle SMA
- Protocole de port de communication ZigBee 3.0
- Peut être placé à l'extérieur de l'armoire électrique, avec son câble de 3 m.



