Schneider Electric - SpaceLogic KNX - D-Life - Dynamique - 2 boutons poussoir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 2
nombre de touches - 2
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606482215443
Réf. Sonepar
01887221544
Réf. Fournisseur
MTN6191-6010
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
nombre de points d'actionnement
2
nombre de touches
2
traitement de la surface
non traité
couleur
noir
système de bus KNX
Oui
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
sans
radio bidirectionnelle
Non
avec protection contre le vol/démontage
Non
couplage au bus inclus
Oui
avec affichage LED
Non
avec champ d'inscription
Oui
avec affichage
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
transparent
Non
avec thermostat d'ambiance
Oui
avec capteur infrarouge
Non
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
SpaceLogic KNX - D-Life - Etiquettes Dynamiques personnalisables avec icons et texte - 2 boutons poussoir
Les Atouts de l'article:
Le Bouton Dynamic 2 touches est la solution pour optimiser l'efficacité dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Son écran intuitif offre une flexibilité maximale grâce à des combinaisons de boutons-poussoirs personnalisables. Ce bouton- poussoir s'installe en ambiance comme un appareillage de la gamme D-Life. Il s'installe dans une installations KNX existantes mais également dans de nouveaux projets, ce module s'adapte parfaitement à vos besoins. Un kit complet comprenant le Bouton Dynamic 2 touches et une bague de support en métal. Ce produit offre une configuration rapide et flexible des boutons-poussoirs grâce à son écran, avec des icônes et des textes pour une utilisation intuitive. Coûts réduits et durée de vie rallongée par désactivation automatique de l'écran. Le capteur de proximité se réactive à votre approche. Possibilité d'afficher l'heure et la date pour une polyvalence accrue. Il offre une fonction de verrouillage pour protéger des équipements en cas d'événements particuliers. Ce produit est certifié CE, KNX et CB pour vous garantir qualité et conformité aux normes. Les boutons-poussoirs KNX existent aussi en 4,6 et 8 touches, permettant les fonctions complémentaires pour les stores, thermostat et rideau et scénarios. D-Life est une gamme d'appareillages au design architectural. Elle offre un design sans compromis entre la forme et la fonction, D-Life est la série dédiée aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués.
Les Atouts de la gamme:
Basé sur le standard mondial KNX, l'offre SpaceLogic KNX de Schneider Electric permet de connecter les bâtiments résidentiels et tertiaires, pour maximiser le confort et la sécurité des occupants, optimiser la performance énergétique et l'exploitation des équipements.