Schneider Electric - SpaceLogic KNX Ecran tactile IP 7p - Blanc - 24v - Wifi - horizontal et vertica
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - panneau de commande
mode de pose - saillie
écran - couleur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606482210585
Réf. Sonepar
01887221058
Réf. Fournisseur
MTN6260-7770
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
modèle
panneau de commande
mode de pose
saillie
écran
couleur
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
composition
élément de commande avec cadre
champ désignation
Oui
fonction tactile
Oui
autres interfaces
autre
couplage au bus inclus
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
SpaceLogic KNX Ecran tactile IP 7 pouces - Blanc - alimentation 24v - connexion Wifi - installation horizontale et verticale
Les Atouts de l'article:
SpaceLogic KNX Touch IP 7 pouces est un écran tactile utilisé pour afficher la visualisation à partir de la gamme Wiser pour les contrôleurs logiques KNX ou spaceLYnk. Il peut être installé dans des bâtiments résidentiels et commerciaux et dans des installations KNX nouvelles ou existantes. Le panneau tactile est équipé d'une application intégrée, ce qui facilite et accélère la configuration. L'écran tactile peut afficher la visualisation Touch basée sur des widgets ou la visualisation PC/Tablet PC avec la possibilité de graphiques réalistes. Grâce à la connectivité WIFI, l'installation de l'écran tactile est plus facile et offre une liberté dans le choix de l'emplacement d'installation. Il peut également afficher la nouvelle application KNX Wiser, au cas où l'utilisateur souhaiterait contrôler son installation KNX de la même manière que depuis son Smartphone. Une fonctionnalité de mise à jour sans fil (OTAU) disponible sur l'écran tactile permet de maintenir la solution toujours à jour et sécurisée. L'installation peut être effectuée horizontalement ou verticalement, ce qui permet le mode paysage ou portrait.