Schneider Electric - SpaceLogic - Moteur 0..10V VP228E/VP229E - MP130-24M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - autre
longueur de course - 5 mm
indice de protection (IP) - IP42
matériau du boîtier/corps - autre
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7332552014130
Réf. Sonepar
01887201413
Réf. Fournisseur
MP130-24M
Réf. Commerciale
Schneider Electric
signal de commande:
autre
longueur de course:
5 mm
indice de protection (IP):
IP42
matériau du boîtier/corps:
autre
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Oui
tension du secteur:
24 V CA
consommation d'énergie en fonctionnement:
0.5 W
modèle:
linéaire
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
1.5 m
transmission:
magnétique
raccordement à la vanne:
sans
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
type de fonction de sécurité:
autre
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:
autre
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
sans
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Oui
avec indicateur de position mécanique:
Non
commande manuelle:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
force de réglage:
130 N
course à réglage automatique:
Non
avec fonction de sûreté:
Oui
Degré de protection (NEMA):
3
énergie élec. max. accumulée:
2 VA
humidité relative tolérée:
0...80 %
température ambiante:
0...55 °C
hauteur:
55 mm
largeur:
121 mm
profondeur:
50 mm
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce moteur pour vannes permet une régulation et un équilibrage automatique des SmartX PIBCV (DN10-32). Il est utilisé pour les applications ventilo-convecteurs ou toute les applications de zoning.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
MP130-24M se compose d'un moteur équipé d'un câble de longueur 1m50.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le montage de ce moteur est rapide et la présence de commutateurs permettent la configuration du moteur et des signaux.
Le saviez-vous ?
Ce moteur modulant, signal 0..10V est à associer avec des vannes PIBCV VP228E/VP229E.
Les Atouts de la gamme:
SpaceLogic est la gamme de contrôleurs, de capteurs, de vannes, d'actionneurs et d'autres dispositifs qui fournissent des solutions d'automatisation des bâtiments fiables, efficaces et sûres dans les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Quelques mots du fabricant :
- Détection de fin de course de la vanne
- Fonctionnement silencieux
- Auto-calibration
- Pour les vannes PIBCV VP228E / VP229E