Schneider Electric - Spacial, 4 equerres support pour chassis 19''fixe P800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil angulaire 482,6 mm (19 pouces)
matériau - métal
largeur - 800 mm
hauteur - 50 mm
capacité de charge max. - 400 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480066979
Réf. Sonepar
00020006697
Réf. Fournisseur
NSYRCKS8
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
profil angulaire 482,6 mm (19 pouces)
matériau
métal
largeur
800 mm
hauteur
50 mm
capacité de charge max.
400 kg
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
profondeur
800 mm
couleur
autre
numéro RAL
0