Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Spacial - chassis plein serigraphie - acier galv.- pour coffret H=400xL=300mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 350 mm

  • largeur - 250 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480183782

Réf. Sonepar

00020055362

Réf. Fournisseur

NSYMS43

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

acier

hauteur

350 mm

largeur

250 mm

perforation

Non

traitement de la surface

galvanisé

Spacial CRN | S3D | S3X | Thalassa PLM - platine de montage pour enveloppe 300 x 400mm - 400 x 300mm - acier galvanisé - sérigraphié - hauteur 250mm - largeur 350mm - profondeur 125mm - modèle de grille centimétrique