Schneider Electric - Spacial CRN - Coffret acier - H400xL300xP200mm - porte metal - IP 66 - NSYCRN43200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 300 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480212437
Réf. Sonepar
01887001561
Réf. Fournisseur
NSYCRN43200
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
300 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
200 mm
numéro RAL:
7035
avec cadre/support de montage:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
montage mural:
Oui
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
qualité du matériau:
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
indice de protection (IP):
IP66
adapté à un montage extérieur:
Non
adapté à un montage métrique:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
avec porte de ventilation:
Non
finition de la surface:
revêtu par poudre
avec porte arrière:
Non
encastrement mural:
Non
toit incliné:
Non
fixation sur mât:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
860 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
60 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
300 N
modèle mural avec prise au sol:
Non
indépendant:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non