Schneider Electric - Spacial CRNG - Coffret acier - H1200xL800xP300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 800 mm
hauteur - 1200 mm
profondeur - 300 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480298257
Réf. Sonepar
01887029825
Réf. Fournisseur
NSYCRNG128300
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
largeur
800 mm
hauteur
1200 mm
profondeur
300 mm
couleur
gris
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
indépendant
Non
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Oui
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Non
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
3380 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
480 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
2400 N
Spacial CRNG - Coffret acier - H1200xL800xP300