Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Schneider Electric - Spacial - Etagere charge lourde pour SF - L800 P800 mm

Schneider Electric - Spacial - Etagere charge lourde pour SF - L800 P800 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tablette

  • matériau - métal

  • largeur - 700 mm

  • hauteur - 50 mm

  • capacité de charge max. - 350 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481350329

Réf. Sonepar

01887135032

Réf. Fournisseur

NSYDHLT8080

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

tablette

matériau

métal

largeur

700 mm

hauteur

50 mm

capacité de charge max.

350 kg

adapté à la largeur de boîtier

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier

800 mm

profondeur

759 mm

couleur

gris

numéro RAL

7035