Schneider Electric - Spacial - etagere fixe - pour enveloppe L600xP600mm - charge maximum 50kg
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette
matériau - métal
largeur - 482 mm
hauteur - 30 mm
capacité de charge max. - 150 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480064517
Réf. Sonepar
00020006451
Réf. Fournisseur
NSYFXT6060
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
tablette
matériau
métal
largeur
482 mm
hauteur
30 mm
capacité de charge max.
150 kg
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
600 mm
profondeur
490 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035