Schneider Electric - Spacial jeu 2 panneaux face avant + corner inox 304L 1600 large x 200 haute
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier inoxydable
largeur - 1600 mm
hauteur - 200 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480626241
Réf. Sonepar
01887062624
Réf. Fournisseur
NSYSPFX16200
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
face avant/arrière de socle
matériau
acier inoxydable
largeur
1600 mm
hauteur
200 mm
adapté à la largeur de boîtier
1600 mm
adapté à la profondeur de boîtier
600 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
acier inoxydable
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Non
Spacial SF | SFHD | SM | SMX - avant de socle - 4 couvercles de cornière + 4 cornières + éléments de fixation + 1 face avant + 1 panneau arrière - non traité - 200 x 1600 mm - IP30 - IK10