Schneider Electric - Spacial jeu 2 panneaux face avant + corner inox 304L 800 large x100 haute
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier inoxydable
largeur - 815 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 815 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480625992
Réf. Sonepar
01887062599
Réf. Fournisseur
NSYSPFX8100
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
face avant/arrière de socle
matériau
acier inoxydable
largeur
815 mm
hauteur
100 mm
profondeur
815 mm
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
adapté à un montage extérieur
Oui
couleur
acier inoxydable (inox)
capacité de charge max.
900 kg
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Oui
Spacial CRN | CRNG | S3D | S3HD | S3X | SD | SDX | SF | SFHD | SFX | SM | SMX - avant de socle - 4 couvercles de cornière + 4 cornières + éléments de fixation + 1 face avant + 1 panneau arrière - 100 x nominal 800, réel 815 mm - IP30 - IK10