Schneider Electric - Spacial - jeu 2 pattes anti basculement SF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 52 mm
hauteur - 42 mm
profondeur - 60 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485131863
Réf. Sonepar
00020513186
Réf. Fournisseur
NSYSFWFIX
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
acier
largeur
52 mm
hauteur
42 mm
profondeur
60 mm