Schneider Electric - Spacial - panneau cloisonnement - H1800xP400mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
hauteur - 1800 mm
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485127101
Réf. Sonepar
00020512710
Réf. Fournisseur
NSYPPS184
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
hauteur
1800 mm
couleur
autre
largeur
14 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
dimension de trame
0 mm
finition de la surface
galvanisé
numéro RAL
0
avec entrée de câble
Non
avec serrure
Non
type de construction
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a
Non
pour subdivision intérieure forme 2b
Non
pour subdivision intérieure forme 3a
Non
pour subdivision intérieure forme 3b
Non
pour subdivision intérieure forme 4a
Non
pour subdivision intérieure forme 4b
Non