Schneider Electric - Spacial - pieds fixes - 42mm - Acier - fixation par vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 40 mm
hauteur - 60 mm
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485132617
Réf. Sonepar
00020011400
Réf. Fournisseur
NSYSPSJ
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
matériau
acier
largeur
40 mm
hauteur
60 mm
couleur
autre
profondeur
40 mm
numéro RAL
0