Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Spacial - plaque passe-cables - pleine - pour toit armoire SM - 600x600mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 20 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480146480

Réf. Sonepar

00020014658

Réf. Fournisseur

NSYSMEC66

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

presse-étoupe

type

droit

largeur

600 mm

hauteur

20 mm

nombre d'ouvertures de connecteur

0

matériau

acier

profondeur

350 mm

traitement de la surface

non traité

estampages

Non

type de filetage

sans

Spacial - plaque passe-câbles - pleine - pour toit armoire SM - 600x600mm