Schneider Electric - Spacial - porte interieure SF SM - H=1800xL=1000mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte intérieure
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485127033
Réf. Sonepar
00020512703
Réf. Fournisseur
NSYID1810
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte intérieure
matériau
acier
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
finition porte à hublot
Non
largeur
1000 mm
hauteur
1800 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
19.5 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Degré de protection (NEMA)
12
Spacial - porte pleine int. façade - Spacial SF | SM - H 1800x1000mm | 1 porte éléments de fixation | 1 poignée | 2 serrures - tôle acier gris RAL7035 - 2 verrous - ajustable en profondeur par pas de 25 mm - ouv. révers.