Schneider Electric - Spacial - porte pleine de coffret acier S3D - H=1000xL=800mm avec fermeture
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480427121
Réf. Sonepar
01887042712
Réf. Fournisseur
NSYDS3D108
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de verrouillage
matériau
acier
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP66
finition porte à hublot
Non
largeur
800 mm
hauteur
800 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
20 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Degré de protection (NEMA)
4X
Spacial - porte pleine façade - Spacial S3D - haut. 1000x800mm | 1 porte - système de verrouillage - tôle acier gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120° - 50 kg-m²