Schneider Electric - Spacial - Presse etoupe a clips M16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - presse-étoupe
type - droit
nombre d'ouvertures de connecteur - 1
matériau - plastique
traitement de la surface - apprêté
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3606481360335
Réf. Sonepar
01887136033
Réf. Fournisseur
NSYCGSP16
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
presse-étoupe
type
droit
nombre d'ouvertures de connecteur
1
matériau
plastique
traitement de la surface
apprêté
Degré de protection (NEMA)
autre
estampages
Oui
type de filetage
métrique
convient pour filetage nominal métrique/PG
16...16