Schneider Electric - Spacial - rail DIN symetrique type A - 35x15mm - L2000mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480184314
Réf. Sonepar
00020018431
Réf. Fournisseur
NSYSDR200
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
rail DIN 35/15 mm
matériau
acier
longueur
2000 mm
forme de trou
sans
hauteur
15 mm
traitement de la surface
galvanisé en continu
écart central entre les trous
0 mm
épaisseur de matériau
1.5 mm
Spacial - rail DIN symétrique type A - 35x15mm - L2000mm - H15mmxl35mm - acier galvanisé - non perforé - réglage : pas 25 mm, réglage continu
Les Atouts de l'article:
Rail de montage DIN symétrique non perforé de type A Ce rail de montage est compatible avec les gammes Thalassa et Spacial Il est fabriqué en acier galvanisé et n'est pas perforé Les dimensions sont (L) 35 mm x (H) 15 mm x (L) 2000 mm L'épaisseur de l'acier galvanisé est de 1,5 mm La fixation se fait par élément de fixation et avec la structure d'emplacement de l'enveloppe Ce produit détient le label Green PremiumTM en raison d'une utilisation minimale de subtances dangereuses.