Schneider Electric - Spacial - rail DIN symetrique type B - 35x7,5mm - L2000mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 7.2 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480184321
Réf. Sonepar
00020018432
Réf. Fournisseur
NSYSDR200B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
rail DIN 35/7,5 mm
matériau
acier
longueur
2000 mm
forme de trou
sans
hauteur
7.2 mm
traitement de la surface
galvanisé en continu
écart central entre les trous
0 mm
épaisseur de matériau
1 mm