Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Spacial S3CM - embase fixe carre 80mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - composant de bras de support

  • matériau - métal

  • largeur - 220 mm

  • hauteur - 205 mm

  • capacité de charge max. - 7 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480212970

Réf. Sonepar

00020083278

Réf. Fournisseur

NSYCMUMR80

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

composant de bras de support

matériau

métal

largeur

220 mm

hauteur

205 mm

capacité de charge max.

7 kg

adapté à la largeur de boîtier

201 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

140 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

profondeur

177 mm

couleur

gris

numéro RAL

7040

Spacial S3CM - embase fixe carré 80mm