Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Spacial S3CM - piece d'adaptation pour fixation inclinee

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • matériau - métal

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 63 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480213076

Réf. Sonepar

00020083288

Réf. Fournisseur

NSYCMUCPAD87

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

set de fixation

matériau

métal

largeur

150 mm

hauteur

63 mm

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

300 mm

profondeur

155 mm

couleur

gris

numéro RAL

7035

Spacial S3CM - pièce d'adaptation pour fixation inclinée