Schneider Electric - Spacial S3D - auvent - acier glvanise - pour coffret L400xP200mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 409 mm
hauteur - 36 mm
profondeur - 200 mm
couleur - gris
adapté à un montage extérieur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480198793
Réf. Sonepar
00020019879
Réf. Fournisseur
NSYTJ4020
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
409 mm
hauteur
36 mm
profondeur
200 mm
couleur
gris
adapté à un montage extérieur
Oui
adapté à la largeur de boîtier
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier
200 mm
matériau
acier
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non