Schneider Electric - Spacial S3D - auvent - acier glvanise - pour coffret L800xP250mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 809 mm
hauteur - 42 mm
profondeur - 250 mm
couleur - gris
adapté à un montage extérieur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480198694
Réf. Sonepar
00020019869
Réf. Fournisseur
NSYTJ8025
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
809 mm
hauteur
42 mm
profondeur
250 mm
couleur
gris
adapté à un montage extérieur
Oui
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier
250 mm
matériau
acier
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non