Schneider Electric - Spacial S3D - auvent - acier glvanise - pour coffret L800xP400mm

Schneider Electric - Spacial S3D - auvent - acier glvanise - pour coffret L800xP400mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 809 mm

  • hauteur - 42 mm

  • profondeur - 400 mm

  • couleur - gris

  • adapté à un montage extérieur - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480198670

Réf. Sonepar

00020019867

Réf. Fournisseur

NSYTJ8040

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

809 mm

hauteur

42 mm

profondeur

400 mm

couleur

gris

adapté à un montage extérieur

Oui

adapté à la largeur de boîtier

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier

400 mm

matériau

acier

avec désaération

Non

adapté aux plaques de toit

Oui

adapté aux plaques de sol

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

7035

avec entrée de câble

Non