fin de vie

Schneider Electric - Spacial S3D - borne SIGMA - cable 16mm2 - NSYS16

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • section de conducteur - 16 mm²

  • avec capot plombable - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480184130

Réf. Sonepar

00020018413

Réf. Fournisseur

NSYS16

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

1

section de conducteur:

16 mm²

avec capot plombable:

Non

Spacial S3D - borne SIGMA - câble 16mm²