fin de vie

Schneider Electric - Spacial S3D - borne SIGMA - cable 70mm2 - NSYS70

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • section de conducteur - 70 mm²

  • avec capot plombable - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480184192

Réf. Sonepar

00020018419

Réf. Fournisseur

NSYS70

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

1

section de conducteur:

70 mm²

avec capot plombable:

Non

Spacial S3D - borne SIGMA - câble 70mm²