Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Schneider Electric - Spacial S3D - H1200xL1200xP400 2 portes pleines

Schneider Electric - Spacial S3D - H1200xL1200xP400 2 portes pleines

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 1200 mm

  • profondeur - 400 mm

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480159961

Réf. Sonepar

00020087077

Réf. Fournisseur

NSYS3D121240D

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

acier

largeur

1200 mm

hauteur

1200 mm

profondeur

400 mm

couleur

gris

qualité du matériau

autre

indice de protection (IP)

IP55

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

7035

indépendant

Non

modèle mural avec prise au sol

Oui

montage mural

Oui

modèle angulaire

Non

encastrement intermédiaire

Non

à coupler/juxtaposer

Non

avec cadre/support de montage

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Non

encastrement mural

Non

fixation sur mât

Oui

nombre de portes

2

nombre de serrures

1

adapté à un montage métrique

Oui

adapté à un montage extérieur

Oui

toit incliné

Non

finition CEM

Non

avec porte à hublot

Non

avec porte de ventilation

Non

avec porte arrière

Non

Degré de protection (NEMA)

12

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

250 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208

250 N

Spacial S3D - Enveloppe universelle acier - HxLxP (mm) 1200 x 1200 x 400 - Livré avec 2 plaques passe-câbles + 2 portes pleines + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP55 IK10