Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Spacial S3D - longerons - aluminium - H500mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • matériau - métal

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 500 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3606480182938

Réf. Sonepar

00020051103

Réf. Fournisseur

NSYMDVR5

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

rail de montage

matériau

métal

largeur

25 mm

hauteur

500 mm

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

500 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

profondeur

15 mm

couleur

gris

numéro RAL

0

Spacial S3D - longerons - aluminium - H500mm